セーフティリレー 24V dc

セーフティリレー 24V dc - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact の非常にコンパクトな安全カップリングリレーは、電気的絶縁と電源変換に適しています。この製品は、市販されている中で最も薄いカップリングリレーです。デジタル信号を増幅し、電気的絶縁を通じてシステムを保護します。強制ガイドコンタクトにより、すばやく簡単に診断できます。これにより、スケジュールされたメンテナンスフェーズでダウンタイムが短縮されます。新しいリレー技術が社内に開発されたため、性能を制限することなく最大 70 % の省スペースを実現しています 強制ガイドコンタクトにより、簡単で迅速な実証テストを実施できます 広範な認定を受けた Ex zone 2 まで設置可能 システムケーブルを使用した迅速でエラーのない起動

仕様●コイル電圧:24V dc●コード番号:220-5643アズワン品番65-8083-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660157771086946
32,900
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする