セーフティリレー 250 V 1袋 10個入

セーフティリレー 250 V 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact のプラグ対応ミニチュアパワーリレーは、タングステンのプレコンタクトで、最大 800 A のピークの高いスイッチオン電流に対応します。N/O コンタクト x 1 で、入力電圧 24 V dc で動作します。コイルとコンタクト間のDIN EN50178準拠の安全な絶縁 RT III までの高度な保護が可能です タイプ(耐洗浄性) パワーコンタクトは最大 16 A です

仕様●電源電圧:250V●補助接点:1●コード番号:220-5833アズワン品番65-8083-25内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660157862987338
19,800
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする