曜日別特売

セーフティリレー 48→ 240 V ac/dc チャンネル数2 安全接点2

セーフティリレー 48→ 240 V ac/dc チャンネル数2 安全接点2 - PILZ


安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″

仕様●電源電圧:48 → 240V ac/dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●リセット方法:Automatic & Manual●範囲:PNOZ s5●ターミナルタイプ:ケージクランプ●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:191-9865アズワン品番65-8078-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66015820751135
99,200
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする