センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWV/LEDシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWV/LEDシリーズ - Lumberg Automation


Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブルの長さは 5 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:RKMWV/LED●コード番号:197-2822アズワン品番65-7448-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6601645014005 RKMWV/LED A 3-224/5 M
8,170
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする