曜日別特売

センタータグヒューズ 定格電流 100A 400V ac 1袋 3個入

センタータグヒューズ 定格電流 100A 400V ac 1袋 3個入 - SIEMENS


Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6

仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:400V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:80mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:54mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2035アズワン品番65-8085-09内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660169243NA6830-4
8,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする