曜日別特売

センタータグヒューズ 定格電流 125A 500V ac 1袋 3個入

センタータグヒューズ 定格電流 125A 500V ac 1袋 3個入 - SIEMENS


Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6

仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:137mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:30mm●コード番号:203-1968アズワン品番65-8088-58内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660169583NA6132
18,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする