センタータグヒューズ 定格電流 160A 250V ac 1袋 3個入

センタータグヒューズ 定格電流 160A 250V ac 1袋 3個入 SIEMENS


Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6

仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:250V ac●ヒューズ規格:IEC60947-2●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:21mm●コード番号:203-1972 アズワン品番65-8087-90 内容量1袋(3個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66016976 3NA3836-8
31,900
30,980
34,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする