曜日別特売

ソリッドステートリレー

ソリッドステートリレー - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact PLC-OPT ユニバーサルインターフェイスリレーモジュールシリーズです
DIN レール NS 35/7.5 及びプラグインミニチュアソリッドステートリレー用のプッシュイン接続を備えた PLC インターフェイスリレーモジュールです。黄色の LED ライトインジケータと N/O コンタクト x 1 を備え、中 大負荷に対応します。このシリーズの各モジュールの入力電圧は 24 V dc です。この気密導体接触は、耐振動性試験などの特別な基準を満たしています。鉄道規格 EN50155 。 このシリーズのインターフェースモジュールでは、入出力装置として使用できる簡単接続技術を優れた選択肢からお選びいただけます。このミニチュアソリッドステートリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。
特長と利点:
V8 アダプタ使用時のシステムへの効率的な接続 Coil と Sage 間の絶縁を備えたリレーモジュール アクチュエータはリレーモジュールに直接接続されている スリムな設計により、時間とスペースを節約できます プラグインブリッジの機能 黄色の LED 動作電圧表示 PLC やその他の周辺機器の高速プラグイン接続 金めっき AgSnO 端子を用意 ソリッドステートのバージョンもあります
用途:
PLC-OPT リレーユニットは、電力増幅、電気的絶縁、又はさまざまな周波数レベルの電圧調整に使用されること以外のさまざまな用途で使用されます。
完全な行 :
PLC-OPT シリーズは、Phoenix Contacts の幅広い包括的なポートフォリオに属しています。Phoenix Contact の完全な製品ラインは、完璧な制御キャビネットを形成するためのあらゆる製品を提供するソリューションです。接続、スイッチング、測定から制御、供給、オートメーションまであらゆるベースをカバーします。ライン GET 完全な製品を選択すると、キャビネットの作業効率が大幅に向上します。

仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●シリーズ:PLC-OPT- 24DC/TTL●高さ:80mm●極数:1●コード番号:801-8481アズワン品番65-8065-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660172292900363
9,670
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする