曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:28.8 V dc DIN Rail 1袋 10個入

ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:28.8 V dc DIN Rail 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact の組み立て済みソリッドステートリレーモジュールは、プッシュイン接続式で、イジェクタ付きリレーベースとプラグインミニチュアソリッドステートリレーから構成されます。入力電圧: 24 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:28.8 V dc●最小負荷電圧:19.2 V dc●シリーズ:RIF-0-OPT-24DC/48DC/100●コード番号:207-3312アズワン品番65-8078-84内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660172562905294
57,100
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする