曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:28.8 V dc 最大負荷電流:100 mA DIN Rail

ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:28.8 V dc 最大負荷電流:100 mA DIN Rail - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact PLC インターフェイスハイブリッドソリッドステートリレーが付属しますねじ接続のバイパスリレーNS 35/7.5 DIN レールに取り付け 入力: 24 V dc 出力: 24 V ac - 253 V ac / 10 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●最大負荷電流:100 mA●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:28.8 V dc●最小負荷電圧:19.2 V dc●シリーズ:PLC-HSC-24DC/230AC/10●コード番号:207-3307アズワン品番65-8056-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660172652905214
16,600
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする