曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:60 V シャ-シ取付

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:60 V シャ-シ取付 - CARLO GAVAZZI


Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC 電圧によって制御されますLED は SSR 上の制御電圧の存在を示します。オンからオフ、又はオフからオフへの応答時間の切り替えがアプリケーションにとって重要な場合に最適なソリューションです。定格出力電圧: 60VDC 最大定格電流(ヒートシンク使用): 10ADC 低消費電力出力 MOSFET スイッチング周波数:最大 1000 Hz 制御プレゼンス表示用 LED セルフリフティング端子 成形質量のないハウジング スイッチのオン / オフに対する高速応答

仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:10 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V●最大負荷電圧:60 V●スイッチングタイプ:インスタントオン●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8610アズワン品番65-8079-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66017308RM1D060D10
11,200
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする