曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:265 V ac DINレール

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:265 V ac DINレール - CARLO GAVAZZI


障害をタイムリーに検出することでコストを削減できます。負荷又はソリッドステートリレーの故障を監視する内蔵機能により、PLC に即時フィードバックを提供し、不適合な素材を防止するためにタイムリーな応答を実現します トラブルシューティング作業の削減。問題のあるゾーンを示すために、前面の fac e リレーの LED が点灯します 機械の稼働時間の向上。過電圧保護機能を内蔵しているので、非制御過渡によるソリッドステートリレーの破壊を防止します 長寿命。ワイヤボンディング技術では、出力チップの熱的応力と機械的応力を低減し、他の Assembly Technologies よりも動作サイクルを大きくすることができます 迅速な設置と配線RG.M は、制御接続を高速に配線するためのプラグ対応スプリング端子を備えています パネルスペースの節約30 AAC @ 40 ℃ の定格に対して、最小製品幅 17.8 mm の RG スリムラインコンパクトプラットフォームを採用しています

仕様●最小負荷電流:150 mA●最大負荷電流:20 A●シリーズ:RG..M●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:265 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●極数:1●動作温度範囲:-20 → +65℃●コード番号:188-5265アズワン品番65-8091-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66017317RGC1A23D15KEM
31,300
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする