曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:600 V DINレール

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:600 V DINレール - SIEMENS


Siemens Sirius シリーズソリッドステートリレーはゼロポイントスイッチングを特長としています。単相回路の用途を見つけ、ねじ固定取り付けで最大 30 A の短絡保護を実現します。IP20 等級の保護 横並びに設置

仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2154アズワン品番65-8084-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660173353RF2320-1AA45
38,400
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする