オプトカプラとソリッドステートリレーは、低電圧電源ネットワークでは提供されない信号処理ネットワークで使用するように設計されています。ソリッドステートリレーモジュール、公称入力電圧: 24 V dc、出力電圧範囲: 0 → 24 V dc、連続通電電流: 3 A、2線接続, 黄色のステータスインジケータ、モジュール幅: 6 mm
仕様●最大負荷電流:3 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:24 V dc●最小電圧制御:18.8 V dc●最大電圧制御:31.2 V dc●スイッチングタイプ:DC●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●最大ターンオン時間:<lteq>100 μs●寸法:94 x 6 x 81mm●高さ:81mm●コード番号:180-3049アズワン品番65-8078-46内容量1個