ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント Sensata / Crydom


Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 30 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定

仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:30 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0965 アズワン品番65-8073-39 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66017439 PM6760D30PH
59,500
58,980
64,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする