ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V DINレール

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V DINレール SIEMENS


Siemens 3RF2 シリーズソリッドステートリレーは単相、1NO (常時開)コンタクトデバイスで、リングケーブル接続付きです。定格電圧は 30 V dc、定格電流は 20 mA です。ソリッドステートリレーの主な利点は、摩耗する可動部品がないことですDINレール取り付け ゼロポイントスイッチング IP20等級

仕様●最小負荷電流:500 mA●範囲:SIRIUS●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:ゼロポイントスイッチング●コード番号:203-2118 アズワン品番65-8085-42 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66017448 3RF2330-3AA44
21,800
20,980
23,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする