曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:45 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:45 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール - Sensata / Crydom


Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 45 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定

仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:45 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0853アズワン品番65-8075-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66017466DR4560A45J
36,200
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする