曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント - CARLO GAVAZZI


Carlo Gavazzi RAM1A 産業用、アンチパラレルサイリスタ出力を備えた単相リレーは、抵抗負荷、誘導負荷、容量負荷に使用できます。DC 制御入力を備えたインスタントオンリレーは、位相角制御に使用できます。銅直接接合(DCB)テクノロジー LED表示 クリップオン式 IP 20 保護カバー セルフリフティング端子

仕様●最小負荷電流:250 mA●範囲:RAM1A●シリーズ:RAM1A●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ●出力装置:サイリスタ●コード番号:201-0825アズワン品番65-8064-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66017518RAM1A60D50
19,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする