曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール - Sensata / Crydom


Sensata / Crydom DR67 は、DIN レール 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。このファンを内蔵しているため、コンパクトな設計を維持しながら、非常に高い定格を実現できます。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 75 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cULus 認定及び VDE 認定

仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:75 A●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0904アズワン品番65-8073-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66017606DR6760D75RP
120,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする