曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:85 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:85 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール - CARLO GAVAZZI


パネルスペースの節約濃縮電力の RGC 3 相スイッチングシリーズは、70 mm の幅のフットプリントで、極あたり最大 65 AAC ( 2 極スイッチングの場合は 75 AAC )を処理できます 長寿命。ワイヤボンディング技術では、出力チップの熱的応力と機械的応力を低減し、他の Assembly Technologies よりも可能な操作サイクルを増やします マシンのダウンタイムを低減過電圧保護機能を内蔵しているので、ラインで発生する非制御過渡によってソリッドステートリレーが破壊されるのを防ぐことができます 使いやすさ。RGC2A 及び RGC3A は、すぐに使用できるソリューションで、一体型ヒートシンクが付属しているため、適切な放熱に必要なヒートシンクのサイズを計算する必要がありません 迅速な配線。定格 30 A のモデル用の電源接続には、最大 25 mm2 / AWG3 ケーブルのケーブルに対応可能な端子が装備されています 内蔵の監視機能により、故障をタイムリーに検出。3 相 RGC シリーズのオプション機能により、電源損失、過熱及びソリッドステートリレーや負荷故障の検出が可能になります 3 極又は 2 極スイッチング用の 3 相ゼロクロススイッチングソリッドステートコンタクタです 最大定格 660 V ac / 極( RGC2A )、65 AAC / 極( RGC3A ) @ TA 40 ℃

仕様●最小負荷電流:1.2 A●最大負荷電流:85 A●シリーズ:RGC2●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:5 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●リレータイプ:ソリッドステートリレー●奥行き:141mm●コード番号:188-5283アズワン品番65-8091-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66017624RGC2A60D75GGEDF
99,500
98,980
108,878(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする