ソレノイドドライバ

ソレノイドドライバ - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact Ex i ソレノイドドライバは、危険区域で Ex i ソレノイドバルブを制御するために使用します。ロジック入力 オフ負荷電圧: 21.1 V 25.1 mA での電流制限 ライン障害の透過性 エラーメッセージ出力 TOIEC 61508 準拠、最大 SIL 3 まで プッシュイン接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●モジュールタイプ:ソレノイドドライバ●出力信号タイプ:トランジスタ●入力範囲:24Vdc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LFD-SP●コード番号:207-3315アズワン品番65-8056-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660176582905674
57,600
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする