ソレノイドバルブ 24 V2207 バール

ソレノイドバルブ 24 V2207 バール - HydraForce


Isis Fluid SV10-23 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット型のねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 カートリッジは電圧の互換性があります オプションの防水 E コイル(定格最大 IP69K )

仕様●電源電圧:24 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:3/8インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:207 バール●操作温度範囲:-40 → 100 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:198-5192アズワン品番65-7949-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66017755SV10-23-3B-N-24DG
39,100
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする