曜日別特売

ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1シリーズ

ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1シリーズ - Festo


Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1 は、正方形プラグ接続で、バルブボディの電気作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7402アズワン品番65-7999-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66017798VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1
10,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする