ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AD-D2-1R5Lシリーズ

ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AD-D2-1R5Lシリーズ Festo


Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AD-D2-1R5L バルブ機能:5 / 2 モノステーブルISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2800 l/min、動作圧力:3 → 10 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AD-D2-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7434 アズワン品番65-7997-12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66017850 VSVA-B-M52-AD-D2-1R5L
54,800
53,980
59,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする