ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R2Lシリーズ

ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R2Lシリーズ Festo


Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7522 アズワン品番65-8009-67 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66017877 VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L
36,600
35,980
39,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする