ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A2-1C1シリーズ

ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A2-1C1シリーズ Festo


Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A2-1C1 は、形状 C バルブ機能付きの角型プラグ:5 / 3 を閉じた状態です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。 このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-ZH-A2-1C1●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7582 アズワン品番65-8014-88 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66017920 VSVA-B-P53C-ZH-A2-1C1
47,800
46,980
51,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする