ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A2-1C1シリーズ

ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A2-1C1シリーズ Festo


Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能付きで、圧力が 5/3 になっています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 10 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A2-1C1●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7572 アズワン品番65-7986-67 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66017938 VSVA-B-P53U-H-A2-1C1
44,500
43,980
48,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする