ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1シリーズ

ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1シリーズ - Festo


Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1 は、角形プラグ付きで、形状 C バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:900 l/min、作動圧力:2 → 10 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7606アズワン品番65-7997-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66017956VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1
47,500
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする