曜日別特売

ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

ソレノイドバルブ VUVGシリーズ - Festo


Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは10mmで、使用圧力は3→8barです。標準的な公称流量は210l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用

仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:MetricM5●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:鍛造アルミ合金●ソレノイドの消費電力:1W●最低使用圧力:3バール●動作温度Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:Metric●コード番号:202-1257アズワン品番65-8034-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66017965VUVG-L10-P53C-T-M5-1P3
31,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする