ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 230 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:Metric M5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1412
アズワン品番65-8024-72
内容量1個