曜日別特売

ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

ソレノイドバルブ VUVGシリーズ - Festo


Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は最大 2.5 → 8 bar です。周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用

仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:鍛造アルミ合金●ソレノイド電圧:24V dc●ソレノイドの消費電力:1W●最低使用圧力:2.5バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8 bar●ネジ規格:G●コード番号:202-1343アズワン品番65-8021-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66017999VUVG-L18-M52-RT-G14-1P3
23,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする