曜日別特売

ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

ソレノイドバルブ VUVGシリーズ - Festo


Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 1000 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用

仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1345アズワン品番65-8026-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66018026VUVG-L18-P53U-T-G14-1R8L
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする