曜日別特売

ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

ソレノイドバルブ VUVSシリーズ - Festo


Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用

仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム●最大流量率:700L/min●ソレノイドの消費電力:2.6W●最低使用圧力:2.5バール●動作温度Min:-10℃●最高使用圧力:10バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1467アズワン品番65-8021-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66018236VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7-1C1
19,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする