ソレノイドバルブコイル 10 12 16 38 58シリーズ

ソレノイドバルブコイル 10 12 16 38 58シリーズ - HydraForce


Isis Fluid 6366115 は、プロセスバルブ用ソレノイドコイルです。コイルは Durable 30 % ガラス繊維入り熱可塑樹脂ケースに収納されており、コイル Coil 終端用の硬質ベースです。ヒートシンクやを使用するのではなく 外部冷却方式では、熱上昇を低減するためのコイルが大きく、電磁力を強化します Coil の長寿命化。クラス H のマグネットワイヤや絶縁材などの高品質な材料が使用されています 優れたフレーム密度 複数の終端オプション 銅線の巻数が多いほど、電流入力あたりの磁束密度が増加します。

仕様●併用可能製品:ソレノイドバルブ●シリーズ:10, 12, 16, 38, 58●電源電圧:115 V ac●コード番号:198-5220アズワン品番65-7941-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660188396366115
14,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする