曜日別特売

ターミナルアダプタ スクリュー HC-D 40-A-UT-PEL-Mシリーズ 10A

ターミナルアダプタ スクリュー HC-D 40-A-UT-PEL-Mシリーズ 10A - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact HC-D シリーズは、Terminal Adapter のオスインサートで 40 ポジションの機能を提供します。この Terminal Adapter は、ねじ接続で定格電流が 10 A となっています。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です コンタクトに使用される材料は銅合金です

仕様●適合電線サイズ:22 AWG●シリーズ:HC-D 40-A-UT-PEL-M●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●ヒューズ:なし●定格電流:10A●モデル番号:HC-D 40-A-UT-PEL-M●コード番号:217-6349アズワン品番65-7702-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660188751584240
32,300
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする