曜日別特売

タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 8.9 x 5.7mm 1袋 2個入

タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 8.9 x 5.7mm 1袋 2個入 - Panasonic(パナソニック)


ESE20C タイプは自動車用途に最適です。
パナソニックプッシュスイッチ - ESE及びESBシリーズ
パナソニックESE及びESBシリーズプッシュスイッチは、スルーホール基板実装に適したストレートピン又は成形ピン付きシグナルスイッチです。 このプッシュスイッチシリーズは、1極 / 2極、ロングトラベル、幅広い作動力、広い電流範囲、及び自動車用途向けに特に設計されたタイプなどの特徴を備えています。 ESE20C 及び ESE20D タイプは、操作時に操作感があるモメンタリ(非ロック)アクションを採用したSPSTプッシュスイッチです。 これらには、2.5 mmのフルストローク、2~4 Nの作動力、12.5 / 17.5 mmのボディ全高、及びディップはんだ付けに最適なストレート端子 / 成形端子を選択可能という特徴があります。 ESE20C タイプは自動車用途向けに設計されています。 ESB32 タイプ(品番 ; 756-1369 756-1369 )は、ラッチ(セルフロック)機構を備えたDPNOプッシュスイッチです。 これには、2.5 mmのフルストローク、3.5 Nの作動力、25 mmのボディ全高、及びディップはんだ付けに最適な成形端子という特徴があります。 ESB30 タイプ(品番 ; 756-1366 756-1366 )は、ラッチ(セルフロック)機構、3.5 mmのフルストローク、2 Nの作動力、及び20.5 mmのボディ全高という特徴があるノンショートDPDTプッシュスイッチです。 ディップはんだ付けに最適な成形端子を用意しています。 ESB33 タイプ(品番 ; 756-1363 756-1363 )は、ラッチ(セルフロック)機構を備えたノンショートDPDTプッシュスイッチです。 これには、2.3 mmのフルストローク、3 Nの作動力、13.5 mmのボディ全高、及びウエーブはんだ付けに最適なストレート端子という特徴があります。

仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:はんだ●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータタイプ:レベル●長さ:8.9mm●幅:5.7mm●寸法:8.9 x 5.7mm●実装タイプ:スルーホール●コンタクト定格電流:100 mA @ 14 V dc●動作温度 Min:-30℃●コード番号:756-1388アズワン品番65-7818-78内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66022524ESE20C343
590
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする