チェーンスタンド AZ駐車禁止ポール 角ポリタイプ

チェーンスタンド AZ駐車禁止ポール 角ポリタイプ - 安全興業


差し込むだけで簡単に組立ができます。
おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
禁止表示付きです。
立ち入り禁止やイベント会場や展示会の人や車の誘導に利用出来ます。
イベント会場や展示会の人や車の誘導に。
立入禁止の区画指定に。

仕様●色:イエロー●ポール色:イエロー●幅(mm):400●高さ(mm):1100●タイプ:角ポリ●ベース色:ブラック●表示内容:駐車禁止●角ポリ台付●注水式●チェーンは付属していません。●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●チェーンは付いておりません。●原産国:日本●コード番号:436-7346アズワン品番67-2336-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66023836CHU-KP
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする