曜日別特売

チェーンスタンド ボーダースタンド 黒/黄反射 プリズム型 BD-PTR 1122×330mm

チェーンスタンド ボーダースタンド 黒/黄反射 プリズム型 BD-PTR 1122×330mm - 日本緑十字社


チェーン取付用のフックが付いており、作業所内の区画整理や立入制限箇所の区分けにご利用いただけます。
ベースは安定感があり、取手付で移動も簡単です。
リズム型反射シートの採用で視認性抜群です。

仕様●サイズ:高さ/1122mm、ポリ台/140×330mm角、ポール径/65mm●フック:上部2箇所●色:イエロー反射/ブラック●質量:1.9kg(満水時10.2kg)●材質:頭部分・ポリ台/高密度ポリエチレン、ポール/ABS樹脂●注水式ウエイトタイプ●反射タイプ(プリズム型)●※チェーンは別売です。アズワン品番65-9038-39内容量1台
注意

※チェーンは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66023845142008
21,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする