曜日別特売

チップヒューズ 0.75A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入

チップヒューズ 0.75A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入 - SCHURTER
仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.75A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4592アズワン品番65-8091-18内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660253943-103-102
4,050
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする