ABUS
ツインループケーブル 10m スチール 10mm
Cobra セキュリティ ケーブル O6mm
ツイン ループ 133本のハイテク スチール合金より線 切れにくい編み込み構造 柔軟かつ軽量 ビニールカバーで保護されたケーブル
仕様
●チェーン直径:10mm●長さ:10m●材質:スチール●コード番号:364-6047
アズワン品番
65-8038-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66025507
XR7200 1000
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください