ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:25A Sentron

ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:25A Sentron - SIEMENS


Siemens では、緊急スイッチオフスイッチに使用される 3LD スイッチ遮断器を用意しています。このスイッチ遮断器は、フロア取り付けとドアカップリングを備え、回転動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 2 です。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です

仕様●極数:3●電流 Max:25A●IP保護等級:IP65●シリーズ:3LD●コード番号:211-4899アズワン品番65-7799-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660258053LD2113-0TK53
57,000
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする