ディスポーサブルマイクロファイバーパッド 150枚入り

ディスポーサブルマイクロファイバーパッド 150枚入り - ニューウェルブランズ・ジャパンディスポーサブルマイクロファイバーパッド 150枚入り - ニューウェルブランズ・ジャパンディスポーサブルマイクロファイバーパッド 150枚入り - ニューウェルブランズ・ジャパン


不織布に0.52デニールのマイクロファイバーを編み込んだパッドなので、ウイルスや菌を物理的にかき取ることが可能です。
従来のマジックテープ付きモップフレームに装着可能です。
別売のクイックコネクト搭載型セット(RM1835528YL)を併用すれば、水・液剤散布も簡単に出来、清掃作業の効率化につながります。
入り数:50枚X3袋=150枚=1箱

仕様●幅(mm):483●奥行(mm):140●シートサイズ(mm):483×140●ケース入数:150枚●高さ(mm):3●材質/仕上:PE(マイクロファイバー)、PP(不織布)●セット内容/付属品:1箱につき50枚入った袋が3袋入っています。、50枚X3袋=150枚●原産国:中国●コード番号:314-8088アズワン品番67-2322-26内容量1箱(150枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66025830RM2135890BL
22,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする