セトクラフト
テープディスペンサー マイク
机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。
仕様
●本体サイズ:幅7.4×奥行15.1×高さ10.3cm●本体重量:732g●個装サイズ:幅20.5×奥行11.5×高さ14.7cm●個装重量:830g●材質●▼本体/レジン、プーリー部/ABS樹脂●生産国:中国
アズワン品番
65-8915-12
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66026259
SDD-2136
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください