曜日別特売

デジタル角度計 Bluetooth内蔵

デジタル角度計 Bluetooth内蔵 - エスコデジタル角度計 Bluetooth内蔵 - エスコデジタル角度計 Bluetooth内蔵 - エスコ


内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。
コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。
性能を保証する検査表付です。
任意の位置でのゼロ設定が可能です。
ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。

仕様●測定範囲:-180°~+180°●分解能:0.1°●精度:±0.2°●機能:ホールド、絶対測定モード、比較測定、オートオフ、バックライト付●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:59(W)×28(D)×59(H)mm●重量:70g●材質:本体/ABS、側面/アルミ、磁石/ネオジム磁石●無線方式:Bluetooth4.1●電池寿命:約40時間(アルカリ電池使用時)●用途:機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に●マグネット、収納ケース付アズワン品番65-9273-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66026286EA721SD-3
オープン
16,000
17,600(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする