曜日別特売

デジタル制御 熱風式リワークステーション

デジタル制御 熱風式リワークステーション - goot(太洋電機産業)デジタル制御 熱風式リワークステーション - goot(太洋電機産業)デジタル制御 熱風式リワークステーション - goot(太洋電機産業)


自動でヒーターをOFFし消し忘れを防ぐ専用スタンド付きのリワークステーション
デジタル制御により100℃~480℃の範囲で3つまでの温度設定を保存できるプリセット機能付きです。風量は毎分130L(最大)で、デジタル制御の風量調整により連続作業も可能です。
1,000Wのハイパワーヒーターで、風量は毎分130L(最大)
ヒーターを守るオートクールダウン機能付き
ヒーターを手元で操作できるスイッチ付きグリップ
簡単に交換可能なカートリッジヒーター
XFCシリーズ用ノズルを使用可能
キーロック機能、キャリブレーション機能付き
切り忘れを防ぐ自動停止設定付き
専用スタンドにセットすると自動でヒーターOFF
使用温度を3つまで保存可能

仕様●定格電圧:100VAC 50/60Hz●消費電力:1,000W●風量範囲:Max 130L/min●電源コード長:1.5m(インレット3芯コード)●温度設定範囲:+100℃~+480℃●絶縁抵抗:10MΩ以上(500VDC)●ヒーター:ニクロムヒーター●こて部チューブ長:85cm●サイズ:本体:175(W)×150(H)×210(D)mm●こて部:210mm(コード除く)●重量:本体:2.6kg(ノズル・コード除く)●こて部:170g(ノズル・コード除く)●※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。●付属部品:スタンド、静電対策用アース線アズワン品番67-0405-21内容量1個
注意

※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66026304XRS-100
73,500
69,980
76,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする