曜日別特売

ドアインターロック 前面取り付けボディ 12 及び 20 A x O 22 mm 穴用 HarmonyシリーズK KAA

ドアインターロック 前面取り付けボディ 12 及び 20 A x O 22 mm 穴用 HarmonyシリーズK KAA - シュナイダーエレクトリック


Schneider Electric KAXZ1S131 は、ベゼル O 28.5 mm の金属製の動作ヘッドで、キー Ronis 455 オペレータです。製品互換性前面取り付けボディ 12 及び 20 A x O 22 mm 穴IP 保護等級: IP65 Green Premium 製品 水銀不使用

仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●範囲:HarmonyシリーズK●シリーズ:KAA●IP保護等級:IP65●コード番号:212-4753アズワン品番65-7801-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66026356KAXZ1S131
28,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする