曜日別特売

ドアカップリング 3KD サイズ 5、3KF サイズ 5用 グレー 144mm Sentron 8UD1

ドアカップリング 3KD サイズ 5、3KF サイズ 5用 グレー 144mm Sentron 8UD1 - SIEMENS


Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、IP65 等級の 3KD サイズ 5、3KF サイズ 5 に対応しています。奥行: 450 mm 高さ: 144 mm 幅: 98 mm 色はグレー

仕様●種類:ドアカップリングロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:8UD1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-3318アズワン品番65-7825-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660263658UD1161-4AF21
39,400
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする