曜日別特売

ドアマイクロスイッチ 1袋 2個入

ドアマイクロスイッチ 1袋 2個入 - BULGIN
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●接点構成:SPDT●コンタクト定格電流:5 A●末端様式:クイックコネクト●コンタクト材質:真鍮製●ケースの材質:ポリアミド●IP保護等級:IP44●コード番号:208-8271アズワン品番65-7795-39内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66026390E3111BAAAB
2,140
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする