ドアマイクロスイッチ 1箱 1000個入

ドアマイクロスイッチ 1箱 1000個入 BULGIN


Bulgin 3100 シリーズの冷蔵庫ドアスイッチは、従来の冷蔵庫や冷凍庫の用途に最適であるだけでなく、さまざまなドア用途でも使用できます。Terminal 1,2,3 を使用します。防滴 アクチュエータを選択可能

仕様●アクチュエータタイプ:レベル●接点構成:SPDT●コンタクト定格電流:5 A●末端様式:クイックコネクト●コンタクト材質:真鍮製●ケースの材質:ポリアミド●IP保護等級:IP44●コード番号:204-8139 アズワン品番65-7808-27 内容量1箱(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66026399 E3111DAAAA
885,000
879,800
967,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする