エリートバッグ社
ドクターバッグ CARE'S
ブラックカラーのポリエステル素材を使用した高級感のあるドクターバッグです。
仕様
●材質:ポリエステル●サイズ:15×28×38cm●重量:約1.4kg●最大収納重量:約4kg●容量:約16L●付属品:透明ポーチ(大)×2、アンプルポーチ(大)×1
アズワン品番
67-2395-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66026435
EB00.018
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください